HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Inlet, 16A 250V, Pressure Screw Terminal, Black | CE6QZQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Inlet, 16A 250V, Pressure Screw Terminal, Black

Tétel: CE6QZQ Modell: H320B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeömlőnyílás
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 / 16 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.19 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.47 "
AnyagNejlon
NEMA értékelésNem NEMA
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 C fok ütközés nélkül, -25 fok ütközéssel.
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség1.64 "
VezetékméretÉszak-Amerika-#16AWG-#12AWG; Nemzetközi - 1.55 mm² - 2.5 mm².

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Inlet, 16A 250V, Pressure Screw Terminal, Black