HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS GFP6C15M Gfci Line kábel, Hordozható, Kézi, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft, 4-6 Ma | AD6ZGG 4CT54

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP6C15M Gfci Line kábel, hordozható, kézi, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft, 4-6 Ma

Tétel: AD6ZGG Típus: GFP6C15MKereszthivatkozás: 4CT54

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték GFCI
erősítők15
színekFekete
Vezetõméret# 14 AWG
Configuration1 Kimenet
ConnectivityCsatlakoztat
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz6 láb.
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsatlakoztat
A ház értékeléseVízálló
HP1/2
Hz60
AnyagPVC
NEC kábeljelölésSJEOW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Dia kívül.0.245 "
Hossztartomány5–10 láb.
Típus visszaállításaKézikönyv
Hőmérséklet Értékelés-35 C-tól 66 C-ig
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8536308000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Áramellátási termékek, Gfci Linecord, Kereskedelmi

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőerősítőkszínekHPAnyagNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€522.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€838.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci vezeték, hordozható, kézi, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, fekete | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€824.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci Line kábel, Hordozható, Kézi, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Fekete | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci vezeték, hordozható, kézi, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, fekete | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Fekete-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték€1,214.01
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFP3315 Gfci vezeték, hordozható, automatikus, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, sárga | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Sárga-ValoxSJGOOWCsupasz vezetékCsupasz vezeték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP6C15M Gfci Line kábel, hordozható, kézi, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft, 4-6 Ma