HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A Automatic Reset Gfci Module, 20A 120VAC, Faceless, 6 Inch, 4-6 Ma, Sárga | BC7RWD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A automatikus visszaállítás Gfci modul, 20A 120VAC, arc nélküli, 6 hüvelykes, 4-6 Ma, sárga

Tétel: BC7RWD Modell: GFM20A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA GFCI modul automatikus visszaállítása
színekSárga
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés120 VAC
Teljesítmény2500
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A automatikus visszaállítás Gfci modul, 20A 120VAC, arc nélküli, 6 hüvelykes, 4-6 Ma, sárga