Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 billenőkapcsoló, egypólusú, pillanatnyi érintkező, 100 Ma, 30 VDC, 1 gombos, fehér | AF9AMY 29RW78

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 billenőkapcsoló, egypólusú, pillanatnyi érintkező, 100 ma, 30 VDC, 1 gomb, fehér

Raktáron
Tétel: AF9AMY Modell: DSM30W1Kereszthivatkozás: 29RW78
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
€95.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
színekfehér
Kapcsolat konfigurálásaPillanatnyi
páratartalom:10%-ról 90%
Hossz4.87 "
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.32 ° F és 122 ° F között
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509031

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: alacsony feszültség, kézi bekapcsolású üresjárat, specifikációs fokozat, dekorációs stílus, pillanatnyi nyomógomb

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 billenőkapcsoló, egypólusú, pillanatnyi érintkező, 100 Ma, 30 VDC, 2 gombos, fehér | AF9AMZ 29RW79 DSM30W2€110.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 billenőkapcsoló, egypólusú, pillanatnyi érintkező, 100 ma, 30 VDC, 1 gomb, fehér
€95.35 /Mértékegység