HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2BL Egyenes aljzat, 20A 125V, 2P - 3W Földelés, 5- 20R, Kék | CE6QVT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2BL egyenes aljzat, 20A 125V, 2P - 3W földelés, 5-20R, kék

Tétel: CE6QVT Típus: DR20C2BL
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete
ÉpítésÖntött ABS
KivágNEMA 1-banda
Végszerelés 1NEMA 1-banda
Magasság3.28 "
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP1
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
IrányultságFüggőleges
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2BL egyenes aljzat, 20A 125V, 2P - 3W földelés, 5-20R, kék