Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Fehér, 1 db | AC8UKV 3DVU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, fehér, 1 db

Raktáron
Tétel: AC8UKV Típus: DR15WHIKereszthivatkozás: 3DVU7
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
€14.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekfehér
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatLeírás
Magasság3.28 "
HP1/2
Hossz1.29 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusdíszlettervező
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásStílus vonal, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.06 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésProd. LeírásVezetékméretJelenlegi minősítésMagasságÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15 Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Barna, 1 Pk | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15barna5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€13.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Fekete, 1 db | AC8UKR 3DVU3 DR15BLK5-15R15Fekete5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€13.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Szürke, 1 Pk | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15Szürke5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€13.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15I Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Elefántcsont, 1 db | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Elefántcsont5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€14.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Barna, 1 Pk | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20barna5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€18.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Fekete, 1 db | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Fekete5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€18.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRY Egyenes aljzat, Duplex, 20A 125V, Szürke, 1 Pk | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Szürke5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€19.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, fehér, 1 db
€14.65 /Mértékegység