HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2GN Egyenes aljzat, 15A 125V, 2P - 3W Földelés, 5-15R, Zöld | BD4FCQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2GN egyenes aljzat, 15A 125V, 2P - 3W földelés, 5-15R, zöld

Tétel: BD4FCQ Típus: DR15C2GN
€16.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekZöld
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.28 "
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2GN egyenes aljzat, 15A 125V, 2P - 3W földelés, 5-15R, zöld
€16.59 /Mértékegység