HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2BLKTR Egyenes aljzat, 15A 125V, 2P - 3W Földelés, 5- 15R, Fekete | CE6QUV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2BLKTR Egyenes aljzat, 15A 125V, 2P - 3W Földelés, 5-15R, Fekete

Cikkszám: CE6QUV Modell: DR15C2BLKTR
€20.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AnyagNejlon
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C2BLKTR Egyenes aljzat, 15A 125V, 2P - 3W Földelés, 5-15R, Fekete
€20.82 /Mértékegység