VESTIL SPR sorozatú félig állandó korlátok


Szűrő
Állítható hossz: Nem , Állítható szélesség: Nem , Mélység: 5.5 " , Magasság: 39.38 " , A mellékelt telepítő hardver: Igen , Reteszelés: Nem , Anyaga: Acél , Max. Szélesség: 120 " , Rögzítési hossz: 5" , Szerelési szélesség: 3" , Hozzászólás magassága: 38 " , Hozzászólás hossza: 4" , Bejegyzés mérete: 4 "x 4" , Vasút átm.: 2" , Fényvisszaverő: Nem , Vastagság: 1.6 " , Szélesség: 15.75 "
StílusModellszínekTételMax. HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SPR-120-W
fehérAkadályrendszer2"€320.42
ajánlatkérés
B
SPR-POST-W
fehérCsatornázó bejegyzés10 "€207.74
C
SPR-120-Y
SárgaAkadályrendszer2"€306.63
ajánlatkérés
D
SPR-POST-Y
SárgaCsatornázó bejegyzés10 "€207.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?