Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LAP2 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Light Almond, 1 Pk, 8 Inch Stranded Lead | BD3AWU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LAP2 egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, világos mandula, 1 db, 8 hüvelykes sodrott vezeték

Raktáron
Tétel: BD3AWU Modell: CR15LAP2
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
€16.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekFekete világos mandula
ConnectivityOldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEOldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.28 "
SzigetelésSEOOW
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Vezetők száma2-pólusú
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet Értékelés-20 Deg C to 105 Deg C
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15LAP2 egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, világos mandula, 1 db, 8 hüvelykes sodrott vezeték
€16.56 /Mértékegység