HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2 Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Brown | BD4GKH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2 egyenes aljzat, 20A 125V, 2P - 3W földelés, 5-20R, barna

Tétel: BD4GKH Típus: BR20C2
€13.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekbarna
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság3.28 "
Hossz1.32 "
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés125 V
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C2 egyenes aljzat, 20A 125V, 2P - 3W földelés, 5-20R, barna
€13.20 /Mértékegység