Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec csap és hüvely dugó, anya, 60A, 250 VAC, kék | AB4DQM 1XC91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec csap és hüvely dugó, anya, 60 A, 250 VAC, kék

Raktáron
Tétel: AB4DQM Típus: A460R9Kereszthivatkozás: 1XC91

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€707.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP15
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusIEC szög
Feszültség250
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény15000
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAz expozíció feltételeiAnyagFelszerelési stílustípusVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60A, 250 VAC, kék | AB4DQJ 1XC85 A460P9Beltéri szárazÖsszetettZsinórAlacsony profilú# 4 AWG€737.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec csap és hüvely dugó, anya, 60 A, 250 VAC, kék
€707.70 /Mértékegység