Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec csap és hüvely dugó, dugó, 60A, 250 VAC, kék | AB4DQJ 1XC85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec tűs hüvelyes dugó, dugó, 60 A, 250 VAC, kék

Raktáron
Tétel: AB4DQJ Típus: A460P9Kereszthivatkozás: 1XC85
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
€737.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
Vezeték típusaHordozható
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
HP15
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusAlacsony profilú
Feszültség250
Feszültségértékelés250 VAC
Vezetékméret# 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAz expozíció feltételeiAnyagFelszerelési stílustípusVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec csap és hüvely dugó, anya, 60A, 250 VAC, kék | AB4DQM 1XC91 A460R9VízállóHőre lágyulóCsavarIEC szög# 8 - # 2 AWG€707.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec tűs hüvelyes dugó, dugó, 60 A, 250 VAC, kék
€737.41 /Mértékegység