HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R Egyenes aljzat, Duplex, 20A 250V, 6-20R, Piros | BD3YKK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R egyenes aljzat, duplex, 20A 250V, 6-20R, piros

Tétel: BD3YKK Típus: 5462R
€30.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekPiros
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Max. HP2
NEMA értékelés6-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény5000 W
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5462R egyenes aljzat, duplex, 20A 250V, 6-20R, piros
€30.84 /Mértékegység