HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252I Egyenes aljzat, Duplex, 15A 125V, Elefántcsont | CE6QPQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252I egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, elefántcsont

Tétel: CE6QPQ Modell: 5252I
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
színekElefántcsont
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
AnyagHőre lágyuló műanyag / kompozit
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
FázisEgyfázisú
MéretStandard
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos 75 C fok; minimum -40 C fok
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252I egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, elefántcsont