Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 074-01-1247 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE8FZN 6D128

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1247 Kábelmarkolat 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8FZN Modell: 074-01-1247Kereszthivatkozás: 6D128
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
€151.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság0.625 - 0.750 In.
Vezetékméret1 / 2 "
Vezetékfogó típusEgyenes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagAlumínium rozsdamentes acél hálóval
Háló hossza (hüvelykben)6"
NPT méret1/2 hüvelyk
Kereskedelmi méret1 / 2 "
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8547200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszes / porfeszesAnyagKereskedelmi mérettípusÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 073031200 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE7YWP 6C089 073031200Por szorosGalvanizált acél1 / 2 "Nem szigetelt€52.41
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 073031201 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE7YWQ 6C090 073031201Por szorosGalvanizált acél1 / 2 "Nem szigetelt€46.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE7YWR 6C091 073031202Por szorosGalvanizált acél1 / 2 "Nem szigetelt€55.33
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 074-01-008 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€163.05
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 074-01-010 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€161.06
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS 074-01-004 Vezetékfogó 1/2 hüvelyk Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€141.82
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS 074-01-006 Kábelmarkolat 1/2 hüvelyk Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€159.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1247 Kábelmarkolat 1/2 hüvelykes Npt
€151.66 /Mértékegység