Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZZ 6D139

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE8FZZ Modell: 074-01-1178Kereszthivatkozás: 6D139

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€270.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmentesítő zsinór fogantyú
Kábel átmérője Hatótávolság1.250 - 1.375 In.
Vezetékméret1-1 / 4 "
Vezetékfogó típusEgyenes
Feszes / porfeszesFolyékony feszes
Férfi nőférfi
AnyagAlumínium rozsdamentes acél hálóval
Háló hossza (hüvelykben)7-1 / 4 "
NPT méret1-1 / 4 In.
Kereskedelmi méret1.25 "
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8547200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszes / porfeszesAnyagtípusÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt | AE7YWV 6C094 073031205Por szorosGalvanizált acélNem szigetelt€88.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-026 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€334.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-027 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€286.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt | AE8FZY 6D138 074-01-028Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóvalFolyékony-feszes€319.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Kábelmarkolat 1 1/4 hüvelykes Npt
€270.40 /Mértékegység