Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Húzómarkolat | AD6ZFT 4CT11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Húzómarkolat

Raktáron
Tétel: AD6ZFT Típus: 033291194Kereszthivatkozás: 4CT11

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€207.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáloptikai húzórúd
Breaking Strength1400 font
Kábel átmérője Hatótávolság0.21 "hogy 0.35"
Szemhossz7.5 "
Grip stílusHálózárás
AnyagGalvanizált acél
Háló hossza (hüvelykben)14 "
StílusRugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBreaking StrengthKábeltartománySzemhosszTételAnyagÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291198 Húzómarkolat | AD6ZFR 4CT10 0332911983000 font-8.5 "Száloptikai húzórúdGalvanizált acél€400.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Húzómarkolat | AD6ZFU 4CT12 0332911952000 font-8.5 "Száloptikai húzórúdGalvanizált acél€246.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291196 Húzómarkolat | AD6ZFV 4CT13 0332911962500 font-8.5 "Száloptikai húzórúdGalvanizált acél€293.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308006 Húzómarkolat zárt háló 1.50-1.74 | AH2CPQ 24X622 03308006---Húzza a markolatot-€299.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301026 Húzómarkolat Standard 1.50-1.99 | AH2CPT 24X717 0330102616400 font.1.5 "hogy 1.99"-Húzza a markolatot1.375 "-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308005 Húzómarkolat Háló 1.25-1.49 | AH2 CPU 24X766 033080055400 font.1.25 "hogy 1.49"-Húzza a markolatot-€320.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291194 Húzómarkolat
€207.09 /Mértékegység