HOSHIZAKI H9320-52 Jéggép szűrőrendszer Twin | AH3GGW 31XC10

HOSHIZAKI H9320-52 Iker jéggép szűrőrendszer

Raktáron
Tétel: AH3GGW Modell: H9320-52Kereszthivatkozás: 31XC10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,137.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJéggép szűrőrendszer
Szükséges patronok2
Áramlási sebesség3.34 gpm
Max. Nyomás125 psi
um0.5
csökkentiÍz és szag, klór, esztétikai hatások, bakteriosztatikus hatások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0576
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)65.28
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességÁr
HOSHIZAKI H9320-51 jéggép szűrőrendszer egy | AH3GGV 31XC09 H9320-511.67 gpm€620.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSHIZAKI H9320-52 Iker jéggép szűrőrendszer
€1,137.97 /Mértékegység