Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS gömbátadó csepp hüvelyk átmérő 1 3/16 In | AB2WPJ 1PDY4

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Ball Transfer csepp hüvelyk átmérő 1 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2WPJ Típus: BT DI 1.19DIA 500 CS/CSKereszthivatkozás: 1PDY4
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
€55.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadás
Ball Dia.1-3 / 16 In.
Golyó anyagSzénacél
A méret1-7 / 16 "
B mérete1-3 / 4 "
C. mérete17 / 32 "
Magasság1.437 "
Ház anyagaHorganyzott acél
Hossz2"
Felszerelési stílusCsepp
típusDrop-In
Szélesség2"
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési terheléshatárGolyó anyagA méretB méreteC. méreteMagasságHosszSzélességÁr
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS golyóátadási csepp hüvelyk gömbátmérő 1 hüvelyk | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 font.Szénacél1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "€38.38
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS labdaátadási cseppentő gömbátmérő 5/8 hüvelyk | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 fontSzénacél13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€15.60
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS golyóátadási csepp hüvelyk gömbátmérő 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 font.Rozsdamentes acél1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€96.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Ball Transfer csepp hüvelyk átmérő 1 3/16 hüvelyk
€55.64 /Mértékegység