Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G100CM120 Fém tömlő 1 x 12 In | AE9UYK 6MP34

HOSE MASTER G100CM120 fémtömlő 1 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYK Típus: G100CM120Kereszthivatkozás: 6MP34
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
€131.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)9.0
Szerelvény típusaSzénacél férfi NPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet850 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F718
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G100SM120 Fém tömlő 1 x 12 In | AE9UYL 6MP35 G100SM120304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT1200 F€141.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G100CM120 fémtömlő 1 x 12 hüvelyk
€131.97 /Mértékegység