Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G100SM120 Fém tömlő 1 x 12 In | AE9UYL 6MP35

HOSE MASTER G100SM120 fémtömlő 1 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UYL Típus: G100SM120Kereszthivatkozás: 6MP35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€141.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1"
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)9.0
Szerelvény típusa304 rozsdamentes acél MNPT x 304 rozsdamentes acél MNPT
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F718
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaMax. HőmérsékletÁr
HOSE MASTER G100CM120 Fém tömlő 1 x 12 In | AE9UYK 6MP34 G100CM120Szénacél férfi NPT850 F€131.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G100SM120 fémtömlő 1 x 12 hüvelyk
€141.73 /Mértékegység