Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G037TXT120 Rugalmas műszerek Fém tömlő | AB2EML 1LND4

HOSE MASTER G037TXT120 Flexibilis műszeres fémtömlő

Raktáron
Tétel: AB2EML Típus: G037TXT120Kereszthivatkozás: 1LND4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€322.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas műszerfém tömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 8 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.5
Szerelvény típusa316 Rozsdamentes acél precíziós cső tömörítés
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F3800
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)HosszMax. Üzemi nyomás @ 70 FStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
HOSE MASTER G025TXT120 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.1€296.37
TÖMLŐMESTER G025TXT240 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.1€318.19
HOSE MASTER G037TXT240 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMM 1LND5 G037TXT2403 / 8 "5.524 "38001.4€417.47
HOSE MASTER G050TXT120 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMN 1LND6 G050TXT1201 / 2 "5.712 "26001.6€375.92
HOSE MASTER G050TXT240 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.6€442.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G037TXT120 Flexibilis műszeres fémtömlő
€322.96 /Mértékegység