Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOSE MASTER G050TXT120 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMN 1LND6

HOSE MASTER G050TXT120 Flexibilis műszeres fémtömlő

Raktáron
Tétel: AB2EMN Típus: G050TXT120Kereszthivatkozás: 1LND6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€375.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas műszerfém tömlő
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő1 / 2 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)5.7
Szerelvény típusa316 Rozsdamentes acél precíziós cső tömörítés
Tömlő anyagaRozsdamentes acél
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet1200 F
Max. Üzemi nyomás @ 70 F2600
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)1.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)HosszMax. Üzemi nyomás @ 70 FStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
HOSE MASTER G025TXT120 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.1€296.37
TÖMLŐMESTER G025TXT240 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.1€318.19
HOSE MASTER G037TXT120 Rugalmas műszerek Fém tömlő | AB2EML 1LND4 G037TXT1203 / 8 "5.512 "38001.4€322.96
HOSE MASTER G037TXT240 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMM 1LND5 G037TXT2403 / 8 "5.524 "38001.4€417.47
HOSE MASTER G050TXT240 Rugalmas műszeres fémtömlő | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.6€442.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOSE MASTER G050TXT120 Flexibilis műszeres fémtömlő
€375.92 /Mértékegység