Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL YTHM5421R1010/U 2. interfészmodul légcsatorna -érzékelők | AA4QGU 12Z040

HONEYWELL YTHM5421R1010/U 2. interfészmodul csatornaérzékelők

Raktáron
Tétel: AA4QGU Típus: YTHM5421R1010/UKereszthivatkozás: 12Z040

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€237.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBerendezés interfész modul
színekPremier White
Mélység1-5 / 8 "
Magasság9 5 / 16 "
Hossz2.25 "
Érzékelő típusRedlink Wireless
típusRedlink engedélyezve vezeték nélküli
Szélesség4 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8537109060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságtípusSzélességÁr
HONEYWELL THM4000R1000 berendezés interfész modul | AD2LRW 3RCP1 THM4000R1000Szürke1-1 / 4 "5 9 / 16 "Cseremodul4.38 "€180.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL YTHM5421R1010/U 2. interfészmodul csatornaérzékelők
€237.75 /Mértékegység