Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Rövid miniatűr pattintható kapcsoló, 3 A 240 V-on | AB7TRD 24A313

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Rövid miniatűr bepattanó kapcsoló, 3 A, 240 V

Raktáron
Tétel: AB7TRD Model: V7-7B17D8-201Kereszthivatkozás: 24A313
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
€10.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza0.82 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés3A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.013 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.056 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő10 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.034 "
Engedje el az erőt1.00 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaRövid görgős kar
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • Körök gyors nyitására és bezárására tervezték; alkalmas időzítő eszközökben, irodai és HVAC berendezésekben és nyomáskapcsolókban történő használatra
    • Nagy szilárdságú hőre lágyuló ház és üvegtöltött, nagy teljesítményű PCT poliészter a maximális tartósságért
    • Gyorscsatlakozó terminál az egyszerű telepítéshez
    • UL, CSA és ENEC jóváhagyva

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtÁr
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Általános célú alapkapcsoló, SPDT, UL-listás, Snap működésű | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€20.42
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatűr kapcsoló, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€12.61
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action miniatűr kapcsoló, gyorscsatlakozó, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€11.17
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid görgős kar | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.041 "0.25 oz.€9.87
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini kapcsoló 0.1a Spdt rövid görgős kar | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 foktól 180 fokig F1mm0.25 oz.€16.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Rövid miniatűr bepattanó kapcsoló, 3 A, 240 V
€10.02 /Mértékegység