Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatűr kapcsoló, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254

HONEYWELL V7-1C17D8-201 miniatűr kapcsoló, SPDT, 277 VAC

Raktáron
Tétel: AB7TPB Model: V7-1C17D8-201Kereszthivatkozás: 24A254
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
€12.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza0.82 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.012 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.047 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő6.1 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.032 "
Engedje el az erőt0.67 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaRövid görgős kar
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • Egyszerű BE / KI műveletekhez tervezték szelepekben, nyomáskapcsolókban és HVAC berendezésekben -40 és 82 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományban
    • Öntött, gyantával töltött kapcsok a szabadon lévő áramot vezető fémrészek eltávolítására és a kapcsoló cseppálló tulajdonságainak javítására
    • Belső rugós mechanizmus az érintkezők BE / KI kapcsolására, amikor külső erő hat a működtetőre
    • Zárt érintkezőszerkezettel rendelkezik, nagyon kis hézaggal, ezáltal megkönnyíti a kis fizikai mozgást
    • Nagy szilárdságú hőre lágyuló műanyag ház üveggel töltött, nagy teljesítményű PCT poliészterből
    • Megfelel az UL és a CSA jóváhagyásoknak

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtÁr
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Általános célú alapkapcsoló, SPDT, UL-listás, Snap működésű | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€20.42
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action miniatűr kapcsoló, gyorscsatlakozó, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€11.17
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Premium Mini Switch 3a Spdt rövid görgős kar | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.041 "0.25 oz.€9.87
HONEYWELL V7-2S17D8-201 Mini kapcsoló 0.1a Spdt rövid görgős kar | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 foktól 180 fokig F1mm0.25 oz.€16.26
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Rövid miniatűr pattintható kapcsoló, 3 A 240 V-on | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 foktól 185 fokig F0.034 "1.00 oz.€10.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-201 miniatűr kapcsoló, SPDT, 277 VAC
€12.61 /Mértékegység