Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-6C17D8 Miniatűr alapkapcsoló, 15A, 277VAC, SPDT, tűs dugattyú | AB7TQV 24A303

HONEYWELL V7-6C17D8 miniatűr alapkapcsoló, 15A, 277VAC, SPDT, tűs dugattyú

Raktáron
Tétel: AB7TQV Modell: V7-6C17D8Kereszthivatkozás: 24A303

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€8.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hosszaNem alkalmazható
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.002–0.010 ”
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.047 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő6–14 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.04 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaPin dugattyú
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell V7-6C17D8 miniatűr alapkapcsoló precíziós kapcsolási műveletekhez kommunikációs és tesztelő berendezésekben, HVAC rendszerekben és árusító automatákban
    • Gyorscsatlakozó végberendezés az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében, ezüst érintkezők pedig a maximális vezetőképesség és a hő csökkentéséért
    • Csapdugattyús működtető, amely 6 oz és 14 oz közötti működési erőt igényel
    • A poliészter hőre lágyuló műanyag ház hő- és vegyi ellenállást kínál, és ellenáll akár 180 ° F hőmérsékletnek is
    • 10 25 ciklus elektromos élettartamát biztosít teljes váltóáram mellett és XNUMX XNUMX ciklus mechanikai élettartamát
    • CSA-tanúsított és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaKapcsolatfelvételFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÁr
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin dugattyú | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC3A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€8.78
HONEYWELL V7-1B37D8 Prémium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin dugattyú | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€7.11
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniatűr alapkapcsoló, SPDT, 15A, 250VAC, tűs dugattyú | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€8.05
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt Pin dugattyú | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€7.78
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno Pin dugattyú | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-NO277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€11.01
HONEYWELL V7-1C37D8 Prémium Mini Switch 15a Spnc tűs dugattyú | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€6.26
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt csapos dugattyú | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€12.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-6C17D8 miniatűr alapkapcsoló, 15A, 277VAC, SPDT, tűs dugattyú
€8.35 /Mértékegység