Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL R8285A1048 Központi ventilátor vezérlés | AD7FAL 4E393

HONEYWELL R8285A1048 Központi ventilátorvezérlés

Raktáron
Tétel: AD7FAL Típus: R8285A1048Kereszthivatkozás: 4E393
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
€117.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor relé
Tekercs Volt24
Mélység4"
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V12
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC6
Magasság1"
HP3/4
Zárt rotorerősítők @ 120 V72
Felszerelés4 x 4 "-es csatlakozódoboz
KapcsolótípusSPDT
típus4X4 csatlakozódoboz tartó
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9032896025
Származási országMX

Termék részletek:

    • Teljes terhelésű amperek @ 208V (6)
    • Zárt rotorerősítők @ 208V (35)
    • Transzformátor elsődleges (V) (120)
    • Szekunder transzformátor (V) (24)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszerelésKapcsolótípustípusSzélességÁr
HONEYWELL RA889A1001 relé kapcsolás | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1 / 2 "6.25 "Egyetemes1 SPDT plusz 1 Powerpile SPSTVezeték- / egységtartó (hidraulikus alkalmazás)4.437 "€188.60
HONEYWELL RA89A1074 Kapcsoló relé 24 V | AB9MXC 2E866 RA89A10742-5 / 16 "5.25 "EgyetemesSPSTVezeték- / egységtartó (hidraulikus alkalmazás)4.25 "€216.86
HONEYWELL R8845U1003 transzformátor relé transzformátor páros feszültség | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€207.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL R8285A1048 Központi ventilátorvezérlés
€117.48 /Mértékegység