Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL RA889A1001 relé kapcsolás | AB3BAQ 1RC38

HONEYWELL RA889A1001 Relé kapcsolás

Raktáron
Tétel: AB3BAQ Típus: RA889A1001Kereszthivatkozás: 1RC38
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
€188.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor relé
Tekercs Volt24
Mélység3-1 / 2 "
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V8
Magasság6.25 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V30.0
FelszerelésEgyetemes
Kapcsolótípus1 SPDT plusz 1 Powerpile SPST
típusVezeték- / egységtartó (hidraulikus alkalmazás)
Szélesség4.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pilóta Duty @ 24V (12VA)
    • Transzformátor elsődleges (V) (120)
    • Szekunder transzformátor (V) (24)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszerelésKapcsolótípustípusSzélességÁr
HONEYWELL RA89A1074 Kapcsoló relé 24 V | AB9MXC 2E866 RA89A10742-5 / 16 "5.25 "EgyetemesSPSTVezeték- / egységtartó (hidraulikus alkalmazás)4.25 "€216.86
HONEYWELL R8285A1048 Központi ventilátor vezérlés | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"4 x 4 "-es csatlakozódobozSPDT4X4 csatlakozódoboz tartó4"€117.48
HONEYWELL R8845U1003 transzformátor relé transzformátor páros feszültség | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€207.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL RA889A1001 Relé kapcsolás
€188.60 /Mértékegység