Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL RA89A1074 Kapcsoló relé 24 V | AB9MXC 2E866

HONEYWELL RA89A1074 Kapcsolórelé 24 V

Raktáron
Tétel: AB9MXC Típus: RA89A1074Kereszthivatkozás: 2E866
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
€216.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor relé
Tekercs Volt24
Mélység2-5 / 16 "
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V10.2
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC5.1
Magasság5.25 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V61.2
Zárt rotorerősítők @ 240 V30.6
FelszerelésEgyetemes
Ellenálló erősítők @ 120V10
KapcsolótípusSPST
típusVezeték- / egységtartó (hidraulikus alkalmazás)
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.918
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536490080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ellenálló erősítők @ 240 V (6)
    • Transzformátor elsődleges (V) (120)
    • Szekunder transzformátor (V) (24)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFelszerelésKapcsolótípustípusSzélességÁr
HONEYWELL RA889A1001 relé kapcsolás | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1 / 2 "6.25 "Egyetemes1 SPDT plusz 1 Powerpile SPSTVezeték- / egységtartó (hidraulikus alkalmazás)4.437 "€188.60
HONEYWELL R8285A1048 Központi ventilátor vezérlés | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"4 x 4 "-es csatlakozódobozSPDT4X4 csatlakozódoboz tartó4"€117.48
HONEYWELL R8845U1003 transzformátor relé transzformátor páros feszültség | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€207.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL RA89A1074 Kapcsolórelé 24 V
€216.86 /Mértékegység