Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL P658A1013 Kapcsoló elektromos | AD2TYG 3UC33

HONEYWELL P658A1013 elektromos kapcsoló

Raktáron
Tétel: AD2TYG Típus: P658A1013Kereszthivatkozás: 3UC33
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
€320.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kapcsoló
Légi csatlakozásokRúdszerelvény 1/4 OD műanyag csőhöz
Vezérlési tartomány2-24 psi
Mélység2"
Magasság5.375 "
típusPneumatikus jel elektromos kapcsoló aktiválásához, felületre szerelhető, tokkal
Feszültség125250/277
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapcsolattartó művelet (R-től B-ig és R-től W-ig tör egy nyomáseséskor)
    • Max. Safe Air PSI (30)
    • Max. Biztonságos üzemi hőmérséklet. (F) (-20 és 140 között)
    • Fojtási tartomány (2-24)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságtípusFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL P658B1012 Kapcsoló elektromos | AD2TYH 3UC34 P658B10121-3 / 4 "3.437 "Pneumatikus jel az elektromos kapcsoló aktiválásához, panelre szerelhető, ház nélkül125 Kevesebb, mint n / Nagyobb, mint 250/2773.25 "€195.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL P658A1013 elektromos kapcsoló
€320.57 /Mértékegység