Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL P658B1012 Kapcsoló elektromos | AD2TYH 3UC34

HONEYWELL P658B1012 elektromos kapcsoló

Raktáron
Tétel: AD2TYH Típus: P658B1012Kereszthivatkozás: 3UC34

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€195.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kapcsoló
Légi csatlakozásokRúdszerelvény 1/4 OD műanyag csőhöz
Vezérlési tartomány2-24 psi
Mélység1-3 / 4 "
Magasság3.437 "
típusPneumatikus jel az elektromos kapcsoló aktiválásához, panelre szerelhető, ház nélkül
Feszültség125 Kevesebb, mint n / Nagyobb, mint 250/277
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapcsolattartó művelet (R-től B-ig és R-től W-ig tör egy nyomáseséskor)
    • Max. Safe Air PSI (30)
    • Max. Biztonságos üzemi hőmérséklet. (F) (-20 és 160 között)
    • Fojtási tartomány (2-24)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságtípusFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL P658A1013 Kapcsoló elektromos | AD2TYG 3UC33 P658A10132"5.375 "Pneumatikus jel elektromos kapcsoló aktiválásához, felületre szerelhető, tokkal125250/2773.38 "€320.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL P658B1012 elektromos kapcsoló
€195.74 /Mértékegység