Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSZ55C görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA3WMM 11X280

HONEYWELL LSZ55C görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L

Raktáron
Tétel: AA3WMM Modell: LSZ55CKereszthivatkozás: 11X280
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
€90.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőkar kar
Működtető típusaStandard görgő
Kar mélysége1-25 / 64 "
Kar hosszúság1.5 "
Kar anyagaÖntött cink
Karszélesség3 / 4 "
Henger Dia.3 / 4 "
Henger anyagNejlon
Görgős helyzetEltolt
Henger szélessége1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar mélységeKar anyagaHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr
HONEYWELL 6PA102 görgős kar 1-1/2 hüvelykes L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€454.57
HONEYWELL 6PA121 görgőkar kar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "cink3 / 4 "Acél1 / 4 "€81.14
HONEYWELL 6PA71 görgőkar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€85.73
HONEYWELL LSZ51A görgőkar kar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€59.87
HONEYWELL LSZ51B végálláskapcsoló kar, görgős típus, 1-1/2 hüvelyk hosszú | AA3WLM 11X254 LSZ51B53 / 64 "cink3 / 4 "Acél1 / 4 "€59.87
HONEYWELL LSZ51C görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€59.06
HONEYWELL LSZ51D görgőkar kar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Acél3 / 4 "Acél1 / 4 "€59.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSZ55C görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L
€90.46 /Mértékegység