Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSZ51B végálláskapcsoló kar, görgős típus, 1-1/2 hüvelyk hosszú | AA3WLM 11X254

HONEYWELL LSZ51B végálláskapcsoló kar, görgős típus, 1-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA3WLM Modell: LSZ51BKereszthivatkozás: 11X254
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
€55.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőkar kar
Működtető típusaStandard görgő
Kar mélysége53 / 64 "
Kar hosszúság1.5 "
Kar anyagacink
Karszélesség3 / 4 "
Henger Dia.3 / 4 "
Henger anyagAcél
Görgős helyzetFront
Henger szélessége1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Honeywell LSZ51B végálláskapcsoló karja az áramkör gyors nyitására vagy zárására, valamint a meglévő végálláskapcsolók javítására és karbantartására szolgál
    • Cinkkarral és elöl szerelt acélgörgővel rendelkezik
    • Ideális Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS, HDLS teljesen edényes és HDLS rozsdamentes acél végálláskapcsolókhoz
    • Rúd típus végálláskapcsoló kar is elérhető

Termékváltozatok

TermékekModellKar mélységeKar anyagaHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeÁr
HONEYWELL 6PA102 görgős kar 1-1/2 hüvelykes L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€436.97
HONEYWELL 6PA121 görgőkar kar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "cink3 / 4 "Acél1 / 4 "€78.25
HONEYWELL 6PA71 görgőkar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€83.76
HONEYWELL LSZ51A görgőkar kar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€55.33
HONEYWELL LSZ51C görgős kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 4 "€57.05
HONEYWELL LSZ51D görgőkar kar 1-1 / 2 hüvelykes kar L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Acél3 / 4 "Acél1 / 4 "€56.37
HONEYWELL LSZ51P Görgőkar kar 1-1/2 hüvelykes kar L | AA3WLX 11X264 LSZ51P53 / 64 "Öntött cink3 / 4 "Nejlon1 / 2 "€103.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSZ51B végálláskapcsoló kar, görgős típus, 1-1/2 hüvelyk hosszú
€55.70 /Mértékegység