Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LP916B1082 Pneumatikus termosztát | AD2TXV 3UC12

HONEYWELL LP916B1082 Pneumatikus termosztát

Raktáron
Tétel: AD2TXV Típus: LP916B1082Kereszthivatkozás: 3UC12

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€924.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus hőmérséklet-adó
Légi csatlakozások1 / 4 "Barb
levegő fogyasztás0.011 scfm w / 0.005 "korlátozás; 0.022 scfm w / 0.007" korlátozás
Kapilláris hossza36 "
Mélység3"
Elem típusaIzzó
Magasság4.75 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.135 fok F
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen és fordított működésű
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése9-5 / 8 "
Hőmérséklet Vezérlési tartomány65 fok és 85 fok F között
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságTételMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
HONEYWELL TP970A2004 Pneumatikus termosztát | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€311.68
HONEYWELL TP970B2002 Pneumatikus termosztát | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€320.81
HONEYWELL TP972A2002 Pneumatikus termosztát | AD2TZL 3UC95 TP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€471.80
HONEYWELL TP973A2076 Pneumatikus termosztát | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€301.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LP916B1082 Pneumatikus termosztát
€924.84 /Mértékegység