Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TP972A2002 Pneumatikus termosztát | AD2TZL 3UC95

HONEYWELL TP972A2002 Pneumatikus termosztát

Raktáron
Tétel: AD2TZL Modell: TP972A2002Kereszthivatkozás: 3UC95

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€471.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások1 / 8 "
levegő fogyasztás0.01 scfm
Mélység1.625 "
Elem típusaKétfém
Magasság3.25 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.100 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen és fordított működésű
Hőmérséklet Vezérlési tartomány60 fok és 90 fok F között
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1 cső / 2 cső (2 cső)
    • Fűtés / Hűtés (fűtés és hűtés)
    • Single Temp. / Kettős hőmérséklet. (Egyetlen hőmérséklet)
    • Fojtási tartomány (2–10 F)

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságTételMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
HONEYWELL LP916B1082 Pneumatikus termosztát | AD2TXV 3UC12 LP916B10820.011 scfm w / 0.005 "korlátozás; 0.022 scfm w / 0.007" korlátozás3"4.75 "Pneumatikus hőmérséklet-adó135 fok F3.75 "€924.84
HONEYWELL TP970A2004 Pneumatikus termosztát | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€311.68
HONEYWELL TP970B2002 Pneumatikus termosztát | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€320.81
HONEYWELL TP973A2076 Pneumatikus termosztát | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Pneumatikus termosztát100 fok F2"€301.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TP972A2002 Pneumatikus termosztát
€471.80 /Mértékegység