Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GSXA42A1E robbanásbiztos végállás kapcsoló 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL GSXA42A1E robbanásbiztos végálláskapcsoló 2nc/1no

Raktáron
Tétel: AA3WLH Típus: GSXA42A1EKereszthivatkozás: 11X244

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,248.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza1.5 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
Kar anyagaFém
test anyagaAlumínium
TanúsítványATEX, IEC Ex, Div. 1., I. osztály, B, C és D csoport; Div. 1., II. Osztály, E, F és G csoportok; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Kapcsolatfelvétel2NC / 1NO pozitív szünet, lassú működésű, BBM, ezüst érintkezők
Mélység2.84 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság6.07 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 12, 13
Működési erő2.6 in. Lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagNejlon
Henger szélessége0.25 "
UtazásPretravel (PT) 26 fok max; Túllépés (OT) 59 fok min
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.75 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető helyeMűködtető stílusMűködési erőHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeUtazásÁr
HONEYWELL GSXA42D robbanásbiztos végállás kapcsoló felső működtető | AA3WLJ 11X247 GSXA42DfelsőVízszintes görgőkar2.1 in. Lb.0.74 "Bronz0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"€2,352.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GSXA42A1E robbanásbiztos végálláskapcsoló 2nc/1no
€1,248.84 /Mértékegység