Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLLA01A2B általános célú végálláskapcsoló, oldalsó forgó, SPDT bepattanó | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B általános célú végálláskapcsoló, oldalsó forgó, SPDT bepattanó működés

Raktáron
Tétel: AA4MWK Modell: GLLA01A2BKereszthivatkozás: 12U917
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
€77.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobális határkapcsoló
Működtető hossza0.79 "hogy 2.56"
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
Kar anyagaFém
test anyagaMűanyag
KapcsolatfelvételSPDT, Direct Opening snap Action, 1NC / 1NO, Double Break, Silver Contacts
Mélység3.844 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság1.22 "
IP besorolás65
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 12, 13
Működési erő1.062 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 176 fok F között
UtazásPretravel (PT) 30 fok max; Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálmenet (DT) 18 fok max
Feszültségértékelés300AC / 250DC
Szélesség1.2 "
Vezetékbejegyzés1/2 "vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Honeywell GLLA01A2B GLL sorozatú végálláskapcsoló a mozgó alkatrészek vezérléséhez liftekben, mozgólépcsőkben és felvonókban
    • Közvetlen nyitású, alaphelyzetben zárt áramkörökkel rendelkezik, amikor a kapcsolóműködtető normál helyzetben áll
    • Galvanikusan elkülönített kialakítás az elektromos áramkör elválasztásához az eltévely áramoktól, ezáltal megakadályozva az áramütéseket
    • A dupla szigetelésű műanyag ház megakadályozza az elektromos alkatrészek érintkezését a külső burkolattal, és egy csuklós burkolat biztosítja a hozzáférést a belső vezetékrendszerhez
    • Megfelel az IP65 és a NEMA 1, 12 és 13 ipari tömítési szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőHenger anyagUtazásÁr
HONEYWELL GLLA01A1B Globális végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "OldalForgó kar karCW / CCW1.062 in.-lb.AcélPretravel (PT) 30 fok max; Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálmenet (DT) 18 fok max€65.56
HONEYWELL GLLA01B globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "felsőbúvárdugattyúLineáris2.22 font-Utazás (PT) 0.11 in max; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.06 in max€64.12
HONEYWELL GLLA01C globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "felsőDugattyú, GörgőLineáris2.22 fontMűanyagUtazás (PT) 0.11 in max; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.06 in max€64.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLLA01A2B általános célú végálláskapcsoló, oldalsó forgó, SPDT bepattanó működés
€77.44 /Mértékegység