Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL GLLA01B globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4MWL 12U918

HONEYWELL GLLA01B Globális végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4MWL Modell: GLLA01BKereszthivatkozás: 12U918
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
€65.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobális határkapcsoló
Működtető hossza1.48 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők10
test anyagaMűanyag
KapcsolatfelvételSPDT, Direct Opening snap Action, 1NC / 1NO, Double Break, Silver Contacts
Mélység3.844 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság1.22 "
IP besorolás65
MozgalomLineáris
NEMA értékelés1, 12, 13
Működési erő2.22 font
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 176 fok F között
UtazásUtazás (PT) 0.11 in max; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.06 in max
Feszültségértékelés300AC / 250DC
Szélesség1.2 "
Vezetékbejegyzés1/2 "vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőHenger anyagUtazásÁr
HONEYWELL GLLA01A1B Globális végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "OldalForgó kar karCW / CCW1.062 in.-lb.AcélPretravel (PT) 30 fok max; Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálmenet (DT) 18 fok max€69.71
HONEYWELL GLLA01A2B általános célú végálláskapcsoló, oldalsó forgó, SPDT bepattanó | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "hogy 2.56"OldalForgó kar karCW / CCW1.062 in.-lb.-Pretravel (PT) 30 fok max; Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálmenet (DT) 18 fok max€82.34
HONEYWELL GLLA01C globális végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "felsőDugattyú, GörgőLineáris2.22 fontMűanyagUtazás (PT) 0.11 in max; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.06 in max€68.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL GLLA01B Globális végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€65.09 /Mértékegység