Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL EX-AR16 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MYK 12U984

HONEYWELL EX-AR16 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető

Raktáron
Tétel: AA4MYK Típus: EX-AR16Kereszthivatkozás: 12U984

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,380.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza1.5 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
Kar anyagaAcél
test anyagaAlumínium
TanúsítványATEX, IEC Ex, Div. 1., 2., I. osztály, C és D csoport; Div. 1. és 2. osztály, II. Osztály, E, F és G csoportok; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT Snap Action
Mélység2.02 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.56 "
MozgalomCW / CCW, nincs visszatérő rugó
NEMA értékelés1, 7
Működési erő2 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagBronz
Henger szélessége0.31 "
UtazásMax. 2 oz
Feszültségértékelés125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Szélesség2.78 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető stílusUtazásVezetékbejegyzéserősítőkKar anyagaMozgalomÁr
HONEYWELL 1EX1 Robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MYD 12U974 1EX1Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 8 fok max. Túllépés (OT) 90 fok max. Differenciálút (DT) 0.25 fok max(2) 1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€1,132.78
HONEYWELL EXA-AR robbanásbiztos végállás kapcsoló felső működtető | AA4MYF 12U977 EXA-ARBronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 8 fok max. Túllépés (OT) 25 fok max. Differenciálút (DT) 4 fok max1/2 "-14 NPT vezeték20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResAcélCW€1,099.94
HONEYWELL EXA-AR62 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MYG 12U979 EXA-AR62Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 8 fok max. Túllépés (OT) 25 fok max. Differenciálút (DT) 4 fok max1/2 "-14 NPT vezeték20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResAcélCW€2,345.81
HONEYWELL EX-AR robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MYH 12U982 EX-ARBronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€1,045.38
HONEYWELL EX-AR141 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Bronz1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€990.48
HONEYWELL EX-AR1613 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Forgó kar karPretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 45 fok max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AlumíniumCW€1,334.70
HONEYWELL EX-AR182 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető szerkezet | AA4MYM 12U986 EX-AR182Nejlon1.5 "Forgó kar karPretravel (PT) 0.219 in max; Overtravel (OT) 90 fok max; Differenciálmenet (DT) 0.007 max1/2 "-14 NPT vezeték15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.AcélCW€2,715.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL EX-AR16 robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető
€1,380.44 /Mértékegység