Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZE6-2RN18 végálláskapcsoló lengőtekercs oldali spdt | AA4LWE 12U162

HONEYWELL BZE6-2RN18 végálláskapcsoló lengőtekercs oldali spdt

Raktáron
Tétel: AA4LWE Modell: BZE6-2RN18Kereszthivatkozás: 12U162

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€322.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló
Működtető hossza4.29 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők15A / 2A induktív, 0.5A / 0.25A ellenálló
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT, pillanatnyi, ezüst kapcsolatok
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
IP besorolás66
MozgalomPretravel (PT) 15 fok max
NEMA értékelés1, 3, 4
Működési erő7 uncia. max.
UtazásPretravel 15 fok max.
Feszültségértékelés125 - 600/125 - 250 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HONEYWELL 914CE2-6 végálláskapcsoló vezetékkel | CJ2RMT 42FH38 914CE2-6€775.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN18 végálláskapcsoló lengőtekercs oldali spdt
€322.36 /Mértékegység