Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RQ68 Nagy alapkapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7TGZ 24A057

HONEYWELL BZ-2RQ68 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú

Raktáron
Tétel: AB7TGZ Modell: BZ-2RQ68Kereszthivatkozás: 24A057
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
€100.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy alapkapcsoló
Működtető hossza2"
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.7 "
Differenciál utazás0.0004–0.0020 ”
Magasság1"
Ház anyagaÁltalános célú fenolikus
Hossz2"
Max. Pretravel0.015 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő9.0-13.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.125 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaPanelre szerelhető dugattyú
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL BZ-2RN702 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "125 VAC€109.18
HONEYWELL BZ-2RQ1T nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€76.65
HONEYWELL BZ-2RQ66 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€85.60
HONEYWELL BZ-2RQ77 prémium nagy alapkapcsoló, 15A, 250 VAC, túlnyúló dugattyú | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€102.21
HONEYWELL BZ-2RQ784 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.14 "250 VAC€127.72
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7A 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "125 VAC€80.80
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0-20.0 oz.0.219 "250 VAC€65.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ68 nagy alappattintó kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető dugattyú
€100.22 /Mértékegység