Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 50005625-001 Takarófal Fehér | AE3AEB 5AE55

HONEYWELL 50005625-001 Fedélfal fehér

Raktáron
Tétel: AE3AEB Modell: 50005625-001Kereszthivatkozás: 5AE55

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedél
színekfehér
Mélység1 / 8 "
Magasság4.75 "
MegjegyzésekMűanyag
típusWall Mount
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
HONEYWELL 50001137-001 Fedőlemez Műanyag | AE2MAD 4YE44 50001137-0015"Műanyag6.875 "€38.38
HONEYWELL 50002883-001 Univerzális fedőlemez | AF2PGN 6WY14 50002883-0016"Egyetemes8 5 / 16 "€34.50
HONEYWELL 32003796-001 Falra szerelhető takarólemez | AF2PGP 6WY15 32003796-0015.5 "Wall Mount7.88 "€35.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 50005625-001 Fedélfal fehér
€17.59 /Mértékegység