Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 50002883-001 Univerzális fedőlemez | AF2PGN 6WY14

HONEYWELL 50002883-001 Univerzális fedőlemez

Raktáron
Tétel: AF2PGN Modell: 50002883-001Kereszthivatkozás: 6WY14

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedél
színekfehér
Magasság6"
MegjegyzésekMűanyag
típusEgyetemes
Szélesség8 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9032906020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
HONEYWELL 50001137-001 Fedőlemez Műanyag | AE2MAD 4YE44 50001137-0015"Műanyag6.875 "€38.38
HONEYWELL 50005625-001 Takarófal Fehér | AE3AEB 5AE55 50005625-0014.75 "Wall Mount4.75 "€17.59
HONEYWELL 32003796-001 Falra szerelhető takarólemez | AF2PGP 6WY15 32003796-0015.5 "Wall Mount7.88 "€35.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 50002883-001 Univerzális fedőlemez
€34.50 /Mértékegység