Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 4NT1-1 kapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be / ki / be | AB7WBB 24D454

HONEYWELL 4NT1-1 billenőkapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be/ki/be

Raktáron
Tétel: AB7WBB Modell: 4NT1-1Kereszthivatkozás: 24D454
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
€171.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
Kapcsolatfelvétel4PDT
DC érintkezés besorolása0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatLégi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32UNS
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Step Base

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 4NT1-1 billenőkapcsoló 4pdt 12 csatlakozó be/ki/be
€171.87 /Mértékegység