Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Lever | AB7TLQ 24A160

HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Kar

Raktáron
Tétel: AB7TLQ Modell: 111SM602-H4Kereszthivatkozás: 24A160
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
€41.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSub-Miniature Snap kapcsoló
Működtető hossza0.12 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés5A
Mélység0.25 "
Differenciál utazás0.025 "
Magasság0.5 "
Ház anyagaÁltalános célú fenolikus
Hossz0.8 "
Max. Pretravel0.219 "
Szerelési méret0.38 "központok
Működési erő7 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Utazás felett0.03 "
Engedje el az erőt2.00 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaGörgős kar
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaÁr
HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Lever | AB7TLP 24A159 111SM2-TForrasztó torony€43.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Roller Kar
€41.78 /Mértékegység