HOLLAENDER 50341 kapaszkodó hosszabbító 8 lábacél | AC8CYL 39K854

HOLLAENDER 50341 korláthosszabbító 8 láb acél

Cikkszám: AC8CYL Típus: 50341Kereszthivatkozás: 39K854
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€526.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát meghosszabbítása
színekSárga és fekete
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei5 "x 5"
Teljes magasság42 "
Teljes hossz96 "
Sínméret1-7 / 8 ", SCH 40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.07
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Midrail magasság (21 ")
    • Sín alakja (kerek)
    • Felső sínmagasság (42 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagTeljes hosszÁr
HOLLAENDER 50311 kapaszkodó 4 lábacél acél | AC8CYJ 39K852 50311Sárga és feketeAcél48 "€406.56
HOLLAENDER 50331 kapaszkodó hosszabbító 6 lábacél | AC8CYK 39K853 50331Sárga és feketeAcél72 "€365.23
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50320 kapaszkodó hosszabbító 4 láb alumínium Mil | AC8CYV 39K862 50320EzüstAlumínium48 "€256.52
HOLLAENDER 50330 kapaszkodó hosszabbító 6 láb alumínium Mil | AC8CYW 39K863 50330EzüstAlumínium72 "€250.58
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50340 kapaszkodó hosszabbító 8 láb alumínium Mil | AC8CYX 39K864 50340EzüstAlumínium96 "€275.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOLLAENDER 50341 korláthosszabbító 8 láb acél
€526.60 /Mértékegység