HOLLAENDER 50331 kapaszkodó hosszabbító 6 lábacél | AC8CYK 39K853

HOLLAENDER 50331 korláthosszabbító 6 láb acél

Tétel: AC8CYK Típus: 50331Kereszthivatkozás: 39K853
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€441.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát meghosszabbítása
színekSárga és fekete
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei5 "x 5"
Teljes magasság42 "
Teljes hossz72 "
Sínméret1-7 / 8 ", SCH 40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Midrail magasság (21 ")
    • Sín alakja (kerek)
    • Felső sínmagasság (42 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagTeljes hosszÁr
HOLLAENDER 50311 kapaszkodó 4 lábacél acél | AC8CYJ 39K852 50311Sárga és feketeAcél48 "€406.56
HOLLAENDER 50341 kapaszkodó hosszabbító 8 lábacél | AC8CYL 39K854 50341Sárga és feketeAcél96 "€435.21
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50320 kapaszkodó hosszabbító 4 láb alumínium Mil | AC8CYV 39K862 50320EzüstAlumínium48 "€256.52
HOLLAENDER 50330 kapaszkodó hosszabbító 6 láb alumínium Mil | AC8CYW 39K863 50330EzüstAlumínium72 "€250.58
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50340 kapaszkodó hosszabbító 8 láb alumínium Mil | AC8CYX 39K864 50340EzüstAlumínium96 "€275.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOLLAENDER 50331 korláthosszabbító 6 láb acél
€441.93 /Mértékegység