HOFFMAN T200216G155 Ház AC kültéri 1800/2000 Btuh | AG2TJL 32FP27

HOFFMAN T200216G155 ház AC kültéri 1800/2000 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TJL Típus: T200216G155Kereszthivatkozás: 32FP27

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,852.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők7
BtuH1800/2000
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás1800 2000/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység9.9 "
Magasság20 "
Ház színeRAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 4X
Fázisegyetlen
típusKültér
Feszültség115
Szélesség568666 "
Huzalozási módszer6 láb vezeték a NEMA 5-15 csatlakozóval

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN T200216G100 tokozású klíma, kültéri, 2000 BTU, 115V, szürke, acél | CH8XMB T200216G100-
ajánlatkérés
HOFFMAN T200216G150 tokozású klímaberendezés, kompakt, kültéri hőcsomaggal, 2000 BTU, 115V | CH8XMC T200216G150-
ajánlatkérés
HOFFMAN T200216G157 tokozású klímaberendezés, kompakt, kültéri hőcsomaggal, 2000 BTU, 115V | CH8XMD T200216G157-
ajánlatkérés
HOFFMAN T200226G100 tokozású klíma, kültéri, 2000 BTU, 230V, szürke, acél | CH8XME T200226G100-
ajánlatkérés
HOFFMAN T200226G103 tokozású klímaberendezés, 2000 BTU, 230V, 304 SS | CH8XMF T200226G103-
ajánlatkérés
HOFFMAN T200226G150 tokozású klímaberendezés, kompakt, kültéri hőcsomaggal, 2000 BTU, 230V | CH8XMG T200226G150-
ajánlatkérés
HOFFMAN T200246G400 tokozású klíma, kültéri, 2000 BTU, 460V, 1 fázis, szürke, acél | CH8XMJ T200246G400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN T200216G155 ház AC kültéri 1800/2000 Btuh
€9,852.03 /Mértékegység